Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa goccia sego con intaglio Z

Acciaio zincato Z 4.8 DIN 966 Z
VITE-FE-DIN966-4.8-Z3-ZNB-M6X30

Cod. art. 0049410630

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Vite a testa goccia sego con intaglio Z

Cod. art. 0049410630

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x500 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 966, acciaio 4.8, zincato bianco (A2K)
Indicazione

La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dk)

11 mm

Altezza testa (k1)

3 mm

Norme

DIN 966

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4,8

Superficie

Zincato

Conformità ROHS

Tipo testa vite

Testa Goccia Sego

Tipo di attacco

Traversa

Azionamento interno

Z3

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A