Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa goccia sego con intaglio Z DIN 966, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 966, acciaio 4.8 zincato, Z
VITE-TGS-DIN966-4.8-Z3-(A2K)-M6X35

Cod. art. 0049410635
EAN 4038898919070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

35 mm

Diametro testa (dk)

11 mm

Altezza testa (k1)

3 mm

Normative

DIN 966

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

Z3

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche