Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A2
DIN 964 acciaio inossidabile A2
VITE-TGS-DIN964-A2-C/INTAGL-M5X45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 964 è stata sostituita dalla normativa ISO 2010. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Diametro testa (dk) | 9,2 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 964 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |