Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio inox A2

DIN 964 acciaio inossidabile A2
VITE-TGS-DIN964-A2-C/INTAGL-M8X40

Cod. art. 02908 40
EAN 4011231327480

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 964 è stata sostituita dalla normativa ISO 2010. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro testa (dk)

14,5 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Normative

DIN 964

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa Goccia Sego

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

SL

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

A