Vite a testa martello con nasello DIN 188, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8.8 DIN 188
VITE-T-MART-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30
Cod. art. 02777830
EAN 4046777636260
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Altezza testa (k1) | 5,5 mm |
Larghezza testa (n1) | 8 mm |
Lunghezza testa (m1) | 18 mm |
Normative | DIN 188 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | T-head type 1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |