Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15
Bullone con testa a T per profilati tipo 28/15
VITI TESTA MARTELLO INOX A2/70 M 8X20
Cod. art. 086568 20
EAN 4046778026411
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Altezza testa (k1) | 4,3 mm |
Larghezza testa (n1) | 10,9 mm |
Lunghezza testa (m1) | 23,4 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | T-head type 2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |