Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Bullone con testa a T per profilati tipo 28/15
VITI TESTA MARTELLO INOX A2/70 M 8X30

Cod. art. 086568 30

EAN 4046778026473

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Cod. art. 086568 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Altezza testa (k1)

4,3 mm

Larghezza testa (n1)

10,9 mm

Lunghezza testa (m1)

23,4 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Tipo testa

T-head type 2

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera