Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 8.8 ISO 14583
VITE-TCB-ISO14583-8.8-TX10-(A2K)-M3X5

Cod. art. 400413 5

EAN 4050641662309

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 400413 5
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'inserto non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

5 mm

Diametro testa (dk)

5,6 mm

Altezza testa (k1)

2,4 mm

Normative

ISO 14583

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX10

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro codolo

3 mm

Classe prodotto

A

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni