Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)
ISO 14583 acciaio 8.8 zinco-nichel, nero
VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X25
Cod. art. 400464 25
EAN 4053479674469
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Privo di cromo esavalente
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120°C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento saldo della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Normative | ISO 14583 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Azionamento interno | TX20 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.