Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

ISO 14583 acciaio 8.8 zinco-nichel, nero
VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X30

Cod. art. 400464 30

EAN 4053479674490

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

Cod. art. 400464 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'utensile ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Normative

ISO 14583

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zinco-nichel, nero

Durata protezione anticorrosiva

480 h

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH16-(ZNBHL)-M10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-6-CH5,5-(ZNBHL)-M3

x 1000 pz.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-6-CH7-(ZNBHL)-M4

x 1000 pz.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH8-(ZNBHL)-M5

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH10-(ZNBHL)-M6

Dado esagonale ISO 4032, acciaio, classe di resistenza 8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH13-(ZNBHL)-M8

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-3

x 500 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-4

x 1000 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8