Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A2-70
ISO 14583 acciaio inox A2
VITE-TCB-ISO14583-A2/70-TX10-M3X12
Cod. art. 40063 12
EAN 4055375323199
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento sicuro della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 5,6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,4 mm |
Normative | ISO 14583 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Azionamento interno | TX10 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |