Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A4-70

ISO 14583 acciaio inox A4
VITE-TCB-ISO14583-A4/70-TX10-M3X8

Cod. art. 40073 8

EAN 4050382529800

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio inox A4-70

Cod. art. 40073 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

8 mm

Diametro testa (dk)

5,6 mm

Altezza testa (k1)

2,4 mm

Normative

ISO 14583

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX10

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Diametro codolo

3 mm

Classe prodotto

A