Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 963 acciaio 4.8 zincato
VITE-TPS-INTAGL-DIN963-4.8-(A2K)-M6X18
Cod. art. 00396 18
EAN 4038898913917
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 963 è stata sostituita dalla normativa ISO 2009. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominali
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 18 mm |
Diametro testa (dk) | 11 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Normative | DIN 963 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
