Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, ottone
DIN 963 ottone
VITE-TPS-DIN963-OTTONE-M2,5X8
Cod. art. 000025 8
EAN 4053478184556
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 963 è stata sostituita dalla normativa ISO 2009. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominali
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2,5 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 4,7 mm |
Altezza testa (k1) | 1,5 mm |
Normative | DIN 963 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,45 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |