Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, ottone

DIN 963 ottone
VITE-TPS-DIN963-OTTONE-M3X12

Cod. art. 00003 12

EAN 4011231996297

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, ottone

Cod. art. 00003 12
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
La normativa DIN 963 è stata sostituita dalla normativa ISO 2009. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominali M10 rimossi).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

5,6 mm

Altezza testa (k1)

1,65 mm

Normative

DIN 963

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A