Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 963 acciaio 4.8 zincato
VITE-TPS-INTAGL-DIN963-4.8-(A2K)-M12X40

Cod. art. 003912 40

EAN 4011231060073

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa piana svasata con intaglio DIN 963, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 003912 40
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
La normativa DIN 963 è stata sostituita dalla normativa ISO 2009. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominali M10 rimossi).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro testa (dk)

22 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Normative

DIN 963

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,75 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A