Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A4
DIN 965 inox A4, H
VITE-TPS-DIN965-A4-H4-M8X25
Cod. art. 02988 25
EAN 4061976941304
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 965 è stata sostituita dalla normativa ISO 7046 parte 1/parte 2. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | Ø nominale M1.6 rimosso | classe di resistenza 5.8 e A4-70 omesse | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione dell'intaglio modificata).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 14,5 mm |
Altezza testa (k1) | 4 mm |
Normative | DIN 965 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H4 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |