Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A4

DIN 965 inox A4, H
VITE-TPS-DIN965-A4-H4-M8X30

Cod. art. 02988 30

EAN 4045727589236

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A4

Cod. art. 02988 30

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 965 è stata sostituita dalla normativa ISO 7046 parte 1/parte 2. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | Ø nominale M1.6 rimosso | classe di resistenza 5.8 e A4-70 omesse | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione dell'intaglio modificata).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro testa (dk)

14,5 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Normative

DIN 965

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H4

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,25 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A