Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura
W-0226 acciaio inox A2
VITE-TESTA-LARGA-C/INTAGLIO-A2-M3X10
Cod. art. 022690310
EAN 4053479275093
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grazie alla sporgenza limitata della testa piatta applicata su pianali, si riduce il rischio di danneggiare merci trasportate.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di pannelli teneri (legno, plastica, ecc.) su telai in metallo ecc., ad esempio pianali per autocarri.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Diametro testa (dk) | 6,9 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |
Normative | WN 226 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa tonda |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |