Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

W-0226 acciaio inox A2
VITE-TESTA-LARGA-C/INTAGLIO-A2-M3X45

Cod. art. 022690345

EAN 4045727111208

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Cod. art. 022690345

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie alla sporgenza limitata della testa piatta applicata su pianali, si riduce il rischio di danneggiare merci trasportate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di pannelli teneri (legno, plastica, ecc.) su telai in metallo ecc., ad esempio pianali per autocarri.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

45 mm

Diametro testa (dk)

6,9 mm

Altezza testa (k1)

2 mm

Normative

WN 226

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard