Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

W-0226 acciaio inox A2
VITE-TESTA-LARGA-C/INTAGLIO-A2-M4X12

Cod. art. 022690412

EAN 4048539507269

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Cod. art. 022690412
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
Grazie alla sporgenza limitata della testa piatta applicata su pianali, si riduce il rischio di danneggiare merci trasportate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di pannelli teneri (legno, plastica, ecc.) su telai in metallo ecc., ad esempio pianali per autocarri.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

10 mm

Altezza testa (k1)

2,2 mm

Normative

WN 226

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

50

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa tonda

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera