Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Acciaio grezzo 010.9 DIN 7991 / ISO 10642
VITE-TPSEI-ISO10642-010.9-(GR)-M8X110

Cod. art. 00898 110

EAN 4045727120842

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Cod. art. 00898 110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

110 mm

Diametro testa (dk)

16,43 mm

Altezza testa (k1)

4,96 mm

Azionamento interno (s1)

HS5

Normative

ISO 10642

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

010.9

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A