Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9
Acciaio grezzo 010.9 DIN 7991 / ISO 10642
VITE-TPSEI-ISO10642-010.9-(GR)-M8X140
Cod. art. 00898 140
EAN 4046778064598
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 10642 sostituisce DIN 7991 | Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Ø nominali M18, M22, M24 omessi | Acciai inox rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 140 mm |
Diametro testa (dk) | 16,43 mm |
Altezza testa (k1) | 4,96 mm |
Azionamento interno (s1) | HS5 |
Normative | ISO 10642 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 010.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |