Vite a testa svasata con impronta esalobata
ISO 14581 acciaio 08.8 zincato
VITE-TPS-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento sicuro della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
- Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721
- Misure corte di queste viti sono normalmente a filetto intero, vedi ISO 14581
- La svasatura della testa delle viti ISO 14581 deve essere conforme a ISO 15065
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk ) | 11,3 mm |
Altezza testa (k1) | 3,3 mm |
Normative | ISO 14581 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 08.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Azionamento interno | TX30 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |