Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio inox A2-070

ISO 14581 acciaio inox A2
VITE-TPS-ISO14581-A2/070-TX20-M4X16

Cod. art. 40244 16

EAN 4050642580060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa svasata con impronta esalobata ISO 14581, acciaio inox A2-070

Cod. art. 40244 16
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Indicazione
  • Le dimensioni della testa delle viti a testa svasata ISO 14581 sono definite dalla normativa ISO 7721

  • Misure corte di queste viti sono normalmente a filetto intero, vedi ISO 14581

  • La svasatura per la testa delle viti ISO 14581, deve essere realizzata secondo ISO 15065
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk )

8,4 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Normative

ISO 14581

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

070

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Azionamento interno

TX20

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

INSERTO-ATT5/16-LUNGH-100MM-TX20

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
Inserto TX C 8.0 (5/16 poll.) C 8.0 (5/16 poll.)

INSERTI TX ATT. 5/16 TX20 50MM

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
Inserto TX Esagono esterno da 10 mm

INSERTO ATT.10MM LUNG.75MM TX20

Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni