Vite a testa svasata con intaglio DIN 963, acciaio 8.8
DIN 963 acciaio lucido 8.8
VITE-TPS-DIN963-8.8-GR-M5X20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 963 è stata sostituita dalla normativa ISO 2009. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominali
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 9,2 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 963 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | SL |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |