Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 965, acciaio 4.8 zincato H
VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X35

Cod. art. 00484 35

EAN 4011231074520

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 00484 35
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
La normativa DIN 965 è stata sostituita dalla normativa ISO 7046 parte 1/parte 2. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | Ø nominale M1.6 rimosso | classe di resistenza 5.8 e A4-70 omesse | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

35 mm

Diametro testa (dk)

7,5 mm

Altezza testa (k1)

2,2 mm

Normative

DIN 965

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H2

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A