Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 965, acciaio 4.8 zincato H
VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 965 è stata sostituita dalla normativa ISO 7046 parte 1/parte 2. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | Ø nominale M1.6 rimosso | classe di resistenza 5.8 e A4-70 omesse | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,2 mm |
Normative | DIN 965 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |