Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 7046-1 acciaio 4.8 zincato, H
VITE-TPS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X45

Cod. art. 5104006045

EAN 4053479483801

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa svasata, con intaglio croce H ISO 7046-1, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5104006045

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 7046-1 sostituisce DIN 965 | Sono presenti analogie limitate | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Profondità di penetrazione della testa svasata modificata | Le viti con classe di resistenza 8.8 e viti in acciaio inossidabile e metallo non ferroso sono incluse in ISO 7046-2.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

45 mm

Diametro testa (dk)

11,3 mm

Altezza testa (k1)

3,3 mm

Normative

ISO 7046-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H3

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A