Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 603 acciaio zincato 8.8
VITE-TTQST-DIN603-8.8-(A2K)-M12X150

Cod. art. 0223912150
EAN 4047376444126

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il quadro sottotesta fissa la vite con testa mezzo tonda, ad es. in un'asola consentendo il serraggio del dado senza dover bloccare la vite con una chiave.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare carpenteria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere separabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

150 mm

Diametro testa (dk)

30,65 mm

Altezza testa (k1)

6,95 mm

Larghezza quadro (V)

12,7 mm

Altezza quadro (f)

8,75 mm

Normative

DIN 603

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa larga piatta con quadro sottotesta

Dettagli testa

Con quadro sottotesta

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,75 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Diametro albero

12 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b)

36 mm

Classe prodotto

C