Vite ad alette, tonde DIN 316, acciaio inox A2
DIN 316 acciaio inossidabile A2
VITE-AD-ALETTE-DIN316-A2-M6X20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Diametro esterno (d2) | 13 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Altezza aletta (h1) | 17 mm |
Larghezza aletta su dado (e2) | 33 mm |
Altezza testa | 17 mm |
Normative | DIN 316 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Con aletta |
Tipo di attacco | A mano |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Esecuzione | Forgiato |
Classe prodotto | C |