Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ad alette, tonde DIN 316, acciaio inox A2

DIN 316 acciaio inossidabile A2
VITE-AD-ALETTE-DIN316-A2-M10X40

Cod. art. 0272811040

EAN 4053479198682

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ad alette, tonde DIN 316, acciaio inox A2

Cod. art. 0272811040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Diametro esterno (d2)

20 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Altezza aletta (h1)

25 mm

Larghezza aletta su dado (e2)

51 mm

Altezza testa

25 mm

Normative

DIN 316

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Con aletta

Tipo di attacco

A mano

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Esecuzione

Forgiato

Classe prodotto

C