Vite ad occhiello DIN 444, acciaio inox A4, forma B
Acciaio inossidabile A4, DIN 444
VITE-OCCHIOLO-DIN444-A4-B-M16X140
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 140 mm |
Diametro esterno anello (d2) | 32 mm |
Diametro interno anello (d3) | 16 mm |
Resistenza occhiello (s1) | 17 mm |
Normative | DIN 444 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Con occhiello |
Forma | B |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |