Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), forma B

DIN 444 acciaio 4.6 zincato
VITE AD OCCH. 4.6 DIN444B ZNB. M8X30

Cod. art. 023608 30
EAN 4011231290975
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro esterno anello (d2)

18 mm

Diametro interno anello (d3)

8 mm

Resistenza occhiello (s1)

9 mm

Normative

DIN 444

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.6

Superficie

Zincato

Tipo testa

Con occhiello

Forma

B

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

B