Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), forma B
DIN 444 acciaio 4.6 zincato
VITE AD OCCH.4.6 DIN444B ZNB.M10X 45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Diametro esterno anello (d2) | 20 mm |
Diametro interno anello (d3) | 10 mm |
Resistenza occhiello (s1) | 12 mm |
Normative | DIN 444 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.6 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Con occhiello |
Forma | B |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |