Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), forma B

DIN 444 acciaio 4.6 zincato
VITE AD OCCH.4.6 DIN444B ZNB.M12X100

Cod. art. 0236012100
EAN 4011231290333
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

100 mm

Diametro esterno anello (d2)

25 mm

Diametro interno anello (d3)

12 mm

Resistenza occhiello (s1)

14 mm

Normative

DIN 444

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.6

Superficie

Zincato

Tipo testa

Con occhiello

Forma

B

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe prodotto

B