Vite ad occhiello con filettatura intera DIN 444, acciaio 4.6, forma LB
Acciaio 4.6 grezzo DIN 444, forma LB
VITE-AD-OCCHIOLO-DIN444-LB-4.6-M12X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti a occhiello con forma LB hanno una filettatura quasi fino all'occhiello (filettatura intera).
- Aree di impiego tipiche per viti ad occhiello sono applicazioni che coinvolgono parti mobili, ad es.
- sistemi di recinzione, dispositivi di serraggio o coperture.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Diametro esterno anello (d2) | 25 mm |
Diametro interno anello (d3) | 12 mm |
Resistenza occhiello (s1) | 14 mm |
Normative | DIN 444 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.6 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Con occhiello |
Forma | LB |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |