Vite ad occhiello ovale con filetto per legno
Acciaio zincato, filetto per legno
VITI LEGNO C.OCCH.LUNGO ZN 6X50
Cod. art. 023496 50
EAN 4011231289955
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Larghezza asola (b1) | 6,5 mm |
Lunghezza asola (a1) | 10 mm |