Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ancorante per legno tipo a D

Vite ancorante tipo D acciaio zincato AW
VITE ANCORANTE TIPO D ZN.B. 6X100/42

Cod. art. 0233163100

EAN 4038898661054

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ancorante per legno tipo a D

Cod. art. 0233163100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante per un fissaggio distanziato e privo di tensione del listello da colmo su tetti ventilati e di telai per finestre, controtelai per porte o sottostrutture.

Materiale: Acciaio zincato bianco



Risparmio di tempo


Non è necessario utilizzare distanziatori con conseguente risparmio di tempo



Utilizzata come parte di un sistema con tappo coprivite AW


I tappi aderiscono perfettamente alla superficie anche se installata con un'angolazione di 20°



La vite presenta una transizione conica nella parte inferiore della filettatura della testa


La vite non trascina con sé il listello anche se non viene inserita perfettamente al centro del foro (avvitatura senza attrito).

Indicazione

La vita ancorante tipo D può essere utilizzata in combinazione con viti Jamo® per il montaggio di sottostrutture. La vite ancorante tipo D ha una elevata capacità di carico e non necessita di ulteriori regolazioni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Campi d'impiego:


Telai per serramenti (legno, plastica)


Stipiti per porte (controtelai)


Armadi a muro/mobili da cucina


Fissaggio del listello da colmo su tetti ventilati


Sottostrutture di pareti, pavimenti e soffitti


Adatte per: Tutti i materiali da costruzione in muratura e calcestruzzo, inclusi mattoni pieni, vuoti e calcestruzzo areato, con l’uso di tasselli corrispondenti. Utilizzabile direttamente nel legno anche senza tassello.

Diametro nominale (d)

6 mm

Diametro filettatura testa (d2)

10,0 mm

Lunghezza (l)

100 mm

Tipo testa

Testa filettata

Diametro testa (dh)

10,0 mm

Altezza testa (k)

22,0 mm

Azionamento interno

AW30

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione

Lunghezza filettatura (lg)

42,0 mm

Lunghezza filettatura testa (lg2)

22,0 mm

Diametro nucleo

4,2 mm

Diametro nucleo filettatura testa

7,5 mm

Forma punta

Punta

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

45 Gradi

Area di applicazione

Montaggio distanziato, Finestre, Cucina, Colmo ventilato, Porta, Sottostruttura

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce

Conformità alla normativa RoHS

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D8-L200MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Tassello per serramenti in nylon W-RD senza bordino, in colore naturale

TASS.-PLA-W-RD-BIANCO-S/BORDINO-10-8X80

Eccellente applicazione grazie all'espansione in quattro direzioni e al meccanismo antirotazione
x 200 pz.