Vite ancorante per legno tipo a D
Vite ancorante tipo D acciaio zincato AW
VITE ANCORANTE TIPO D ZN.B. 6X120/42
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio zincato bianco
Risparmio di tempo
Non è necessario utilizzare distanziatori con conseguente risparmio di tempo
Utilizzata come parte di un sistema con tappo coprivite AW
I tappi aderiscono perfettamente alla superficie anche se installata con un'angolazione di 20°
La vite presenta una transizione conica nella parte inferiore della filettatura della testa
La vite non trascina con sé il listello anche se non viene inserita perfettamente al centro del foro (avvitatura senza attrito).
La vita ancorante tipo D può essere utilizzata in combinazione con viti Jamo® per il montaggio di sottostrutture. La vite ancorante tipo D ha una elevata capacità di carico e non necessita di ulteriori regolazioni.
Caratteristiche tecniche(X)
Campi d'impiego:
Telai per serramenti (legno, plastica)
Stipiti per porte (controtelai)
Armadi a muro/mobili da cucina
Fissaggio del listello da colmo su tetti ventilati
Sottostrutture di pareti, pavimenti e soffitti
Adatte per: Tutti i materiali da costruzione in muratura e calcestruzzo, inclusi mattoni pieni, vuoti e calcestruzzo areato, con l’uso di tasselli corrispondenti. Utilizzabile direttamente nel legno anche senza tassello.
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Diametro filettatura testa (d2) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 120 mm |
Tipo testa | Testa filettata |
Diametro testa (dh) | 10 mm |
Altezza testa (k) | 22 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione |
Lunghezza filettatura (lg) | 42 mm |
Lunghezza filettatura testa (lg2) | 22 mm |
Diametro nucleo | 4,2 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 7,5 mm |
Forma punta | Punta |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 45 Gradi |
Area di applicazione | Montaggio distanziato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.