Vite autofilettante
Vite autofilettante serramenti alluminio , inox
VITI AUTOFIL.T.1/2TONDA A2 4,8X13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Serramenti in alluminio
Diametro nominale | 4,8 mm |
Lunghezza | 13 mm |
Diametro testa | 11 mm |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta |
Tipo testa | Testa tonda piatta |
Altezza testa | 3,1 mm |
Tipo di attacco | H |
Azionamento interno | H2 |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Area di applicazione | Alluminio |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,801 g |