Vite autofilettante
Vite autofil. serramenti alluminio acciaio zincato
VITI AUTOFIL.T.1/2TONDA ZN.B. 5,5X32
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale | 5,5 mm |
Lunghezza | 32 mm |
Diametro testa | 12,5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta |
Tipo testa | Testa tonda piatta |
Altezza testa | 3,4 mm |
Tipo di attacco | H |
Azionamento interno | H3 |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Area di applicazione | Alluminio |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 5,822 g |