Vite autofilettante a testa cilindrica, forma C con intaglio DIN 7971, acciaio inox A2
DIN 7971 inox A2, tipo C
VITE-AFL-TC-DIN7971-C-A2-2,2X9,5
Cod. art. 012012295
EAN 4050382530417
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,2 mm |
Lunghezza (l1) | 9,5 mm |
Diametro testa (dk) | 4,2 mm |
Altezza testa (k1) | 1,35 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Larghezza intaglio | 0,6 mm |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Tipo testa | Testa cilindrica |
DIN | 7971 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |