Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante a testa cilindrica, forma F con intaglio DIN 7971, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma F

DIN 7971 acciaio zincato forma F
VITE-AFL-TC-DIN7971-F-(A2K)-3,9X22

Cod. art. 0110103922

EAN 4038898707257

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante a testa cilindrica, forma F con intaglio DIN 7971, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma F

Cod. art. 0110103922

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Forma

F

Diametro nominale (d1)

3,9 mm

Lunghezza (l1)

22 mm

Diametro testa (dk)

7,5 mm

Altezza testa (k1)

2,25 mm

Azionamento interno

A taglio

Larghezza intaglio

1 mm

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Tipo testa

Testa cilindrica

DIN

7971

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

F

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7