Vite autofilettante a testa piana svasata con punta, forma C con impronta AW WN 112, acciaio inox A2
WN 112 inox A2 testa piana svasata AW forma C
VITE-AFL-TPS-WN112-C-AW20-A2-3,9X38
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di intaglio AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una pressione minore sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 3,9 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,8 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo di attacco | AW |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |