Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio inox A4, testa svasata, TX C

ISO 14586, inox A4 testa piana svasata TX C
VITE-AFL-TPS-ISO14586-C-TX10-A4-2,9X13

Cod. art. 420529 13

EAN 4050382436757

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio inox A4, testa svasata, TX C

Cod. art. 420529 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con impronta esalobata, "resistente agli acidi"

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

Diametro nominale (d1)

2,9 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Diametro testa (dk)

5,5 mm

Altezza testa (k1)

1,7 mm

Azionamento interno

TX10

Tipo di attacco

Cava esalobata interna

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

C