Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio inox A4, testa svasata, TX C
ISO 14586, inox A4 testa piana svasata TX C
VITE-AFL-TPS-ISO14586-C-TX10-A4-2,9X9,5
Cod. art. 420529 95
EAN 4050382436801
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con impronta esalobata, "resistente agli acidi"
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,9 mm |
Lunghezza (l1) | 9,5 mm |
Diametro testa (dk) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,7 mm |
Azionamento interno | TX10 |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | C |