Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)
Acciaio zn ISO 14586 testa piana svas. TX forma C
VITE-TPS-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X32
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
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Diametro testa (dk) | 9,3 mm |
Altezza testa (k1) | 2,8 mm |
Azionamento interno | TX25 |
Tipo di attacco | TX interno |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |