Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)

Acciaio zn ISO 14586 testa piana svas. TX forma C
VITE-TPS-ISO14586-C-TX25-(A2K)-4,8X60

Cod. art. 420214860

EAN 4053479261607

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con impronta esalobata ISO 14586, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)

Cod. art. 420214860
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
Forma

C

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Diametro testa (dk)

9,3 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Azionamento interno

TX25

Tipo di attacco

TX interno

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

C

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7