Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio DIN 7972, acciaio inox A2
DIN 7972, inox A2 testa piana svasata forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7972-C-A2-2,9X25
Cod. art. 012032925
EAN 4038898238133
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
- Forma C = filetto con punta
- Forma F = filetto senza punta
- Forma R = filetto con punta arrotondata
Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,9 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,7 mm |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo di attacco | Intaglio |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |
| Diametro filetto | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Spessore minimo della lamiera (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Spessore massimo della lamiera (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diametro preforatura (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
